Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobación827, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteGris
- Familia de colores de lentesGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Logotipouvex
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosAstrospec OTG 3001
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Estilo de la patillaAmortiguado, flexible
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO603390021138
- Protección UVProporciona protección UV