Motion
S2506
Gafas de seguridad Astrospec OTG - Resistentes a los arañazos, Lente gris, Color de marco/patilla negro, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #04123786
No. Fabricante S2506
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad Astrospec OTG - Resistentes a los arañazos, Lente gris, Color de marco/patilla negro, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #04123786
No. Fabricante S2506
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    827, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
  • Se ajusta sobre las gafas
    Se ajusta sobre las gafas
  • Familia de colores de montura
    Negro
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Material de la patilla de la montura
    Nailon
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Gris
  • Familia de colores de lentes
    Gris
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Logotipo
    uvex
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Astrospec OTG 3001
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Estilo de la patilla
    Amortiguado, flexible
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
S2506 ASTRO OTG 3001

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo