Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Familia de colores de monturaAzul
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaAzul
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePropiedad exclusiva
- Logotipouvex
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosAstro Rx 3003
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Estilo de la patillaAmortiguado, flexible
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO603390021534
- Protección UVProporciona protección UV