Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, Mil V0
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaABS, nailon, policarbonato
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteÁmbar
- Familia de colores de lentesAmarillo
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteDoble
- Logotipouvex
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosBandit
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Estilo de la patillaEspátula
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV