Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Logotipouvex
- Línea de productosFalcon
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Color de la patillaNegro
- Estilo de la patillaEspátula
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV