Motion
S126
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Estilo mango hueco, 3/8 pulg. Tamaño hexagonal, 6 pulg. Longitud del mango
Artículo MI #04123863
No. Fabricante S126
Precio15.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Estilo mango hueco, 3/8 pulg. Tamaño hexagonal, 6 pulg. Longitud del mango
Artículo MI #04123863
No. Fabricante S126
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
Precio15.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3/8 pulg.
  • Longitud
    9.625 pulg.
  • Longitud del mango
    6 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Comfordome
  • Estilo de mango
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE TUERCA DE S126 3/8" X 6"
  • El destornillador de tuercas entra en cavidades profundas
  • Se ajusta sobre pernos y pernos largos
  • Las asas suaves Comfordome se ajustan a la palma de la mano cómodamente y están codificadas por colores para facilitar su identificación
  • Los ejes huecos facilitan el trabajo en placas de circuito apiladas u otras aplicaciones de pernos largos
  • Fabricado en EE. UU.
  • El eje cromado ayuda a prevenir la corrosión
  • Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
  • Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo