Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobación819, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaAzul
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaAzul
- Material de la patilla de la monturaNailon, policarbonato
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteGris
- Familia de colores de lentesReflejar 50
- Material de la lentePolicarbonato
- Logotipouvex
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosGenesis
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Estilo de la patillaEspátula
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV