Especificaciones
Dimensiones
- TamañoPequeño
Detalles
- Normativas de listado de aprobación819, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaMulticolor
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro, negro, plata, plata
- Material de la patilla de la monturaElastómero, policarbonato
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteÁmbar
- Familia de colores de lentesAmarillo
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Logotipouvex
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosGenesis S
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Estilo de la patillaAcolchado, espátula
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV