Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobación819, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaNailon, policarbonato
- Revestimiento de la lenteHC/AF Dura-Streme
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Logotipouvex
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosGenesis XC
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Estilo de la patillaAcolchado
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Disponible con recubrimientos antivaho de alto rendimiento Uvextreme®, antiarañazos Ultra-dura y antiarañazos Dura-streme duales, así como una amplia gama de tintes de lentes
- El protector de cejas de elastómero suave difunde y desvía el impacto, los “dedos” flexibles en el puente nasal reducen el deslizamiento
- Varillas ajustables de trinquete con puntas acolchadas que permiten una inclinación y comodidad de la lente personalizadas
- Garantía de montura de por vida y sistema económico de sustitución de lentes
- Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010
- Transparente, espresso, ámbar, espejo dorado, gris, 50 % gris y los tintes SCT-Reflect 50 cumplen con la prueba balística Mil V0 para determinar el impacto
- Fabricado en EE. UU.
- Color de la montura: plateado y azul marino