Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobación035, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 25, CSA Z94.3
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaNegro, plateado
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lentePlata
- Familia de colores de lentesPlata
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Logotipouvex
- Línea de productosEncendido
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaNegro, plateado
- Estilo de la patillaAcolchado
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV