Motion
S4412
Gafas de seguridad Ignite - Resistentes a los arañazos, Lente gris, Rojo, Color de marco/patilla plateado, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #04123955
No. Fabricante S4412
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad Ignite - Resistentes a los arañazos, Lente gris, Rojo, Color de marco/patilla plateado, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #04123955
No. Fabricante S4412
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    035, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 25, CSA Z94.3
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Color de la patilla de la montura
    Rojo, plateado
  • Material de la patilla de la montura
    Nailon
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Gris
  • Familia de colores de lentes
    Reflejar 50
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estilo de lente
    Individual
  • Logotipo
    uvex
  • Línea de productos
    Encendido
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Color de la patilla
    Rojo, plateado
  • Estilo de la patilla
    Acolchado
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
S4412 IGNITE
  • El diseño de lente envolvente de base nueve proporciona protección y una cobertura superior
  • Diseño elegante y deportivo sin montura para una comodidad ligera durante todo el día
  • El revólver ajustable reduce el deslizamiento y proporciona un ajuste cómodo
  • Las suaves almohadillas de las patillas garantizan un ajuste cómodo y seguro
  • Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010 y está certificado según los requisitos de la norma CSA Z94.3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo