Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2010
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaMetálico
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaPlata
- Material de la patilla de la monturaPlata níquel
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteGris
- Familia de colores de lentesGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco metálico
- Línea de productosPolarizado
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Estilo de la patillaAcolchado, espátula
- TipoGafas polarizadas
- Protección UVProporciona protección UV