Motion
S4202
Gafas de seguridad Protege - Resistentes a los arañazos, Lente gris, Color de marco/patilla negro, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #04123997
No. Fabricante S4202
Precio14.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad Protege - Resistentes a los arañazos, Lente gris, Color de marco/patilla negro, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #04123997
No. Fabricante S4202
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
Precio14.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    067, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 19, CSA Z94.3, Mil V0
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Familia de colores de montura
    Negro
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Gris
  • Familia de colores de lentes
    Reflejar 50
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Logotipo
    uvex
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Proteger
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Estilo de la patilla
    Bayoneta, acolchada
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    603390120329
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
S4202 PROTEGE
  • El diseño patentado de la lente flotante® ofrece una mayor flexibilidad de ajuste
  • La ceja envolvente y segura se expande para adaptarse a una amplia gama de usuarios
  • Diseño ultraligero
  • Pesa menos de una onza
  • Almohadillas suaves en las patillas para un ajuste seguro y cómodo
  • El cómodo revólver con dedos nasales suaves y flexibles se adapta a una variedad de perfiles faciales y minimiza el deslizamiento
  • Garantía de fotograma de por vida
  • Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010 y está certificado según los requisitos de la norma CSA Z94.3
  • Color de la montura: negro metalizado
  • Los tintes SCT-Reflect 50 cumplen con la prueba balística Mil V0 para el impacto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo