Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobación067, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 19, CSA Z94.3, Mil V0
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaMarrón
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaMarrón
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteGris
- Familia de colores de lentesGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Logotipouvex
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosProteger
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Estilo de la patillaBayoneta, acolchada
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV