Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaBorrar
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaTransparente
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- Revestimiento de la lenteSin recubrimiento
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosUltra-Spec 1000
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Estilo de la patillaEspátula
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO603390106378
- Protección UVProporciona protección UV