Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobación826, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaGris
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaGris
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteGris
- Familia de colores de lentesGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosUltra-Spec 2000
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Estilo de la patillaEspátula
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV