Motion
S364
Gafas de seguridad clásicas: transparentes, lente de policarbonato, marco/patilla transparente, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 19, clasificación CSA Z94.3
Artículo MI #04124211
No. Fabricante S364
Precio9.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad clásicas: transparentes, lente de policarbonato, marco/patilla transparente, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 19, clasificación CSA Z94.3
Artículo MI #04124211
No. Fabricante S364
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
Precio9.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 19, CSA Z94.3
  • Ajuste
    OTG
  • Color del marco
    Transparente
  • Material del bastidor
    TPE
  • Material de la diadema
    Neopreno
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Transparente
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Línea de productos
    Clásico
  • Tipo de protección
    Salpicadura química, impacto
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    603390023125
  • Protección UV
    Proporciona protección UV
  • Ventilación
    Ventilación indirecta

Descripción general

Descripción del fabricante
S364 CLÁSICO, VENTILACIÓN CERRADA
  • Encaja sobre la mayoría de gafas graduadas
  • El protector de cejas esmerilado reduce el resplandor en la parte superior
  • El sistema de ventilación indirecta junto con el revestimiento antivaho Uvextreme® de alto rendimiento minimiza el empañamiento en entornos extremos
  • Tinte transparente para el cuerpo y las lentes
  • Recubrimiento del objetivo Uvextreme AF
  • Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010 y está certificado según los requisitos de la norma CSA Z94.3
  • El modelo S350CF no es para aplicaciones de salpicaduras químicas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo