Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 21, CSA Z94.3
- AjusteOTG
- Color del marcoAzul
- Material del bastidorSilicona
- Material de la diademaNeopreno
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteTransparente
- Material de la lentePolicarbonato
- Línea de productosSello Flex
- Tipo de protecciónSalpicadura química, impacto
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV
- VentilaciónVentilación indirecta
Descripción general
- Gafas de protección contra salpicaduras químicas y polvo
- Se ajusta cómodamente a la mayoría de gafas graduadas
- Cuerpo de silicona ligero que se adapta al rostro para garantizar el máximo nivel de comodidad y protección ocular
- El cuerpo de silicona se mantiene flexible incluso en temperaturas extremas y sella casi cualquier forma de rostro, al tiempo que ofrece una comodidad excepcional durante todo el día
- El sistema de ventilación indirecta junto con el revestimiento antivaho Uvextreme® de alto rendimiento minimiza el empañamiento en entornos extremos
- Reemplazo económico de lentes
- Diadema disponible en tela o neopreno para aplicaciones químicas
- Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010 y está certificado según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Fabricado en EE. UU.