Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 21, CSA Z94.3
- AjusteOTG
- Color del marcoAzul
- Material del bastidorSilicona
- Material de la diademaTejido
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteTransparente
- Material de la lentePolicarbonato
- Línea de productosSello Flex
- Tipo de protecciónSalpicadura química, impacto
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV
- VentilaciónVentilación indirecta