Motion
S3410X
Gafas de seguridad Flex Seal - Gris, lente de policarbonato, marco/patilla azul, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 21, clasificación CSA Z94.3
Artículo MI #04124217
No. Fabricante S3410X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad Flex Seal - Gris, lente de policarbonato, marco/patilla azul, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 21, clasificación CSA Z94.3
Artículo MI #04124217
No. Fabricante S3410X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 21, CSA Z94.3
  • Ajuste
    OTG
  • Color del marco
    Azul
  • Material del bastidor
    Silicona
  • Material de la diadema
    Neopreno
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Gris
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Línea de productos
    Sello Flex
  • Tipo de protección
    Salpicadura química, impacto
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • Protección UV
    Proporciona protección UV
  • Ventilación
    Ventilación indirecta

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO FLEXIBLE S3410X CON BANDA DE NEOPRENO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo