Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 19, CSA Z94.3
- AjusteOTG
- Color del marcoNegro
- Material del bastidorPVC
- Material de la diademaNeopreno
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lente5
- Línea de productosFutura
- Tipo de protecciónSalpicadura química, polvo, impacto
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV
- VentilaciónVentilación indirecta