Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la ventana1 mm
Detalles
- Normativas de listado de aprobación069, ANSI Z87+, ANSI Z87.1-1989, CA 19, CSA Z94.3
- Color del arnésNegro
- Material del arnésABS
- Tipo de arnésSombrero duro
- Línea de productosUvex Bionic
- TipoProtector facial y arnés
- UPC_NO603390120657
- VentilaciónNo ventilado
- Revestimiento de ventanaAntivaho
- Color de ventanaTransparente
- Material de la ventanaPolicarbonato