Motion
AS2001FM-05
Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/8
Artículo MI #04124282
No. Fabricante AS2001FM-05
Price$16.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/8
Artículo MI #04124282
No. Fabricante AS2001FM-05
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
Price$16.75/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    1/8 estándar
  • Altura total
    33.6 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Ancho general
    11.4 mm
  • Tamaño del tubo
    3/16 (OD) en

Details

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.5 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    Salida del medidor
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS2001FM-05 CONTROL DE VELOCIDAD CON AJUSTE