Motion
SGCA221A-0515

SMC CORP OF AMERICA
SGCA221A-0515

Válvula pilotada neumática - Puerto 2 , posición 2
Artículo MI #04124296
No. Fabricante SGCA221A-0515
Precio158.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SGCA221A-0515

Válvula pilotada neumática - Puerto 2 , posición 2
Artículo MI #04124296
No. Fabricante SGCA221A-0515
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
Precio158.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    15 mm
  • Altura total
    63 mm
  • Longitud total
    117.8 mm
  • Ancho general
    49.6 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/2 BSPT
  • Peso
    1.53 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Neumático de acción directa
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    6.5 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de puertos
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529, IP65, JIS C 0920

Descripción general

Descripción del fabricante
SGCA221A-0515 VÁLVULA DE REFRIGERANTE
  • Temperatura del fluido: -5 a 60°C. Presión de funcionamiento de hasta 1.6 MPa
  • Presión piloto de 0.25 a 0.7 MPa
  • No se requiere lubricación
  • Tamaño del puerto: de 3/8 a 1 pulgada

También puede gustarle