Motion
55213
Acero de alta velocidad Cobalt, 3-Flute, tornillo de cabeza extragrande de 1/64 in, avellanado de punto sólido, Tamaño del tornillo: #10
Artículo MI #04124351
No. Fabricante 55213
Precio143.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acero de alta velocidad Cobalt, 3-Flute, tornillo de cabeza extragrande de 1/64 in, avellanado de punto sólido, Tamaño del tornillo: #10
Artículo MI #04124351
No. Fabricante 55213

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio143.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    0.33 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Incremento sobredimensionado
    1/64 pulg.
  • Diámetro del piloto
    0.205 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #10
  • Diámetro del mango
    9/32 pulg.
  • Piloto estándar o sobredimensionado
    Extragrande

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Número de canales
    3
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de cabeza

Descripción general

Descripción del fabricante
55213 #10 CONTRABORE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo