Motion
7000121646 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE CAMBIO RÁPIDO ABRASIVOS ESTÁNDAR GP, 84

3M
7000121646 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 84

Disco de cambio rápido - 0.7500 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #04124507
No. Fabricante 7000121646 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 84
Precio1.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000121646 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 84

Disco de cambio rápido - 0.7500 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #04124507
No. Fabricante 7000121646 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 84
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
Su precio$1.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro total
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Método de adjunto
    TSM
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de Upc del fabricante
    00051115324888
  • Tipo de montaje
    TSM
  • UPC_NO
    00051115324888

Descripción general

Descripción del fabricante
7000121646 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material moderadamente agresivo ofrece una gran versatilidad y puede utilizarse para una variedad de aplicaciones industriales moderadas, incluidas la limpieza y el desbarbado
  • El abrasivo multiusos funciona bien en metales y compuestos ferrosos y no ferrosos, especialmente en superficies planas
  • Las resistentes fibras no tejidas proporcionan una alta tasa de corte uniforme y un acabado profesional
  • La red abierta flexible y flexible elimina las rebabas y los contaminantes superficiales sin perforar el sustrato
  • La fijación e intercambio sencillos de discos de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad de los trabajadores
  • Disponible en marrón oscuro, de grado grueso; granate oscuro, de grado medio; y azul oscuro, de grado muy fino