Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Altura0.94 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.4 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.44 pulg.
- Longitud2.29 pulg.
- Longitud total2.29 pulg.
- Ancho0.94 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1Pulsar para conectar
- Estilo final 1Pulsar para conectar
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ4828-1010S
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera