Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónClase 0
- Rodillo Diámetro6 mm
- Rodillo Ancho4 mm
- Poste Diámetro3 mm
- Longitud de la rosca3 mm
- Tamaño de la roscaM3 x 0.5
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de Upc del fabricante4549557013058
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1140 N
- Capacidad de carga estática radial1430 N
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- SerieCF
- Material del posteAcero inoxidable
- Tipo de roscaISO
- UPC_NO4549557013058
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación