Motion
VV5Q21-06C4M0-W

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q21-06C4M0-W

VV5Q21-06C4M0-W
Artículo MI #04124925
No. Fabricante VV5Q21-06C4M0-W
Precio419.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q21-06C4M0-W

VV5Q21-06C4M0-W
Artículo MI #04124925
No. Fabricante VV5Q21-06C4M0-W
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
Precio419.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    4 mm
  • Tamaño del puerto de escape
    10 mm
  • Longitud total
    235.5 mm
  • Ancho general
    127 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    10 mm

Detalles

  • Tipo de base
    Apilamiento
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ2000
  • Puerto(s) del colector
    4 mm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de pines
    26
  • Número de Estaciones  
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Lado
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Multiconector

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q21-06C4M0-W VÁLVULA DEL COLECTOR
  • Colector enchufable para válvulas serie VQ2000
  • Tipo de multiconector
  • Cumple con IP65 (diseñado para resistir el polvo y los chorros)
  • Accesorios de un solo toque
  • Máximo de 24 estaciones de serie

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"