Motion
10321
Cepillo para punta - Cerda de acero inoxidable, tipo rizado, 1 in de diám. del cepillo, 22000 RPM máx.
Artículo MI #04124965
No. Fabricante 10321
Precio55.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para punta - Cerda de acero inoxidable, tipo rizado, 1 in de diám. del cepillo, 22000 RPM máx.
Artículo MI #04124965
No. Fabricante 10321
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
Precio55.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas acampanadas
    Ensanchado
  • Número de Upc del fabricante
    012382103217
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382103217

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE ALAMBRE ENGARZADO DE 10321 1" .0104SS

También puede gustarle