Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382506506
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382506506
Descripción general
- Diseñado para el usuario industrial serio que valora tanto una alta tasa de corte como una larga vida útil
- Aplicaciones: rectificado y acabado en un solo paso, mezcla de soldadura, desbarbado, desbarbado, biselado de bordes, eliminación de material
- Paquete estándar de diez