Motion
50659
Disco de aleta con revestimiento de tigre - 5/8-11 pulg. de eje roscado, tipo 29, 6 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 10200 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04124969
No. Fabricante 50659
Precio19.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de aleta con revestimiento de tigre - 5/8-11 pulg. de eje roscado, tipo 29, 6 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 10200 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04124969
No. Fabricante 50659
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
Precio19.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382506599
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382506599

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO ABRASIVO DE TIGRE DE 50659 6" 40Z 5/8"-11
  • Diseñado para el usuario industrial serio que valora tanto una alta tasa de corte como una larga vida útil
  • Aplicaciones: rectificado y acabado en un solo paso, mezcla de soldadura, desbarbado, desbarbado, biselado de bordes, eliminación de material
  • Paquete estándar de diez

También puede gustarle