Motion
63370-CF14
Grasa multiusos No-Tox - Presión extrema, arcilla orgánica, sílice, aceite sintético, composición de óxido de zinc, grado 2 NLGI, color beige
Artículo MI #04124983
No. Fabricante 63370-CF14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos No-Tox - Presión extrema, arcilla orgánica, sílice, aceite sintético, composición de óxido de zinc, grado 2 NLGI, color beige
Artículo MI #04124983
No. Fabricante 63370-CF14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    13.88 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Beige
  • Composición
    Organo arcilla, sílice, aceite sintético, óxido de zinc
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
SIN TOX SINTÉTICO HD GR 2 1 E 12/CA 63370

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"