Motion
2410M26
Micro-V® 917424126 Micro V-Belt - 26 Secciones, Tamaño M, 241.00 pulgadas de Longitud Efectiva, 0.3750 pulgadas de Ancho de Costilla, 9.6200 de Ancho Superior
Artículo MI #04125059
No. Fabricante 2410M26
Precio9,967.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micro-V® 917424126 Micro V-Belt - 26 Secciones, Tamaño M, 241.00 pulgadas de Longitud Efectiva, 0.3750 pulgadas de Ancho de Costilla, 9.6200 de Ancho Superior
Artículo MI #04125059
No. Fabricante 2410M26
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
Precio9,967.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud efectiva
    241.00 pulg.
  • Altura total
    0.4900 pulg.
  • Longitud total
    241 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la sección
    M
  • Ancho superior
    9-3/4 pulg.
  • Peso
    45.20 lb

Detalles

  • Serie de correas
    M
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Color
    Negro
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Código de armonización
    4010.39.1000
  • Número de catálogo del fabricante
    917424126
  • Número de Upc del fabricante
    072053756821
  • Material
    Compuesto de neopreno Gates
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Número de costillas
    26
  • Número de secciones
    26
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    M
  • Estándares cumplidos
    ARPM/RMA IP-3-2 y IP-3-3
  • UPC_NO
    072053756821

Descripción general

Descripción del fabricante
2410M26 CINTURÓN
  • Cumple con los estándares de resistencia al calor y al aceite de RMA; cumple con los requisitos de conductividad estática de RMA
  • Larga vida útil gracias a la capacidad de carga adicional
  • Tolerancia de rango de temperatura alta: -31C a +80C (-31F a +175F)
  • Disponible en múltiples anchos de costilla comunes; anchos de costilla personalizados disponibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"