Especificaciones
Dimensions
- TamañoUniversal
Details
- Normativas de listado de aprobación822, ANSI Z87.1-1989, CA 18, CSA Z94.3
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoMarco no metálico
- Color de la patilla de la monturaGris
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lentePlata
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosA700
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaGris
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO040025108558
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
Descripción del fabricante
A704 GAFAS PROTECTORAS
- Diseño ligero con varillas deportivas y almohadillas suaves en las puntas de las varillas que proporcionan un ajuste seguro y envolvente y comodidad durante todo el día
- Puente de nariz universal moldeado que proporciona un ajuste cómodo
- Las lentes de policarbonato con revestimiento duro de 9 bases proporcionan un campo de visión sin distorsión de 180°
- Cumple con la norma ANSI Z87+ de alto impacto para el mercado estadounidense, cumple con la norma CSA Z94.3 para el mercado canadiense
- Disponible con capa dura transparente, Clear Fog-Ban®, capa dura gris TSR®, espejo plateado de E/S, espejo azul y ámbar
- Lentes duras para aplicaciones de trabajo tanto en interiores como en exteriores
- La función Fog-Ban opcional minimiza el empañamiento de la lente en condiciones extremas
- Proporciona una protección UV del 99.9 %
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Solutions for Fire OutbreaksPrepare, React, Restore - Fire Outbreaks
View Literature
North by Honeywell Safety ProductsThe document outlines Honeywell Safety�s 2025 strategy, highlighting innovation, operational excellence, and customer-focused solutions. It emphasizes growth initiatives, performance targets, and advancements in safety technologies to strengthen market position and drive sustainable results.
View Literature