Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+, CSA Z94.3
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaMetálico
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaAzul
- Material de la patilla de la monturaNailon
- IncluyeCordón con clips de seguridad desmontables
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lentePlata
- Familia de colores de lentesPlata
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteDoble
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosVapor
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV