Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1, CSA Z94.3
- AjusteOTG
- Color del marcoVerde
- Material del bastidorPVC
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteTransparente
- Material de la lentePolicarbonato
- Línea de productosA600
- Tipo de protecciónSalpicadura química, impacto
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO603390091964
- Protección UVProporciona protección UV
- VentilaciónVentilación indirecta
Descripción general
- Encaja sobre la mayoría de gafas graduadas
- Cuerpo verde transparente, lente transparente, revestimiento antivaho antiniebla antiniebla