Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-1989, CSA Z94.3
- AjusteOTG
- Material del bastidorPoliuretano
- Material de la diademaNeopreno
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteTransparente
- Material de la lentePolicarbonato
- Línea de productosV-Maxx
- Tipo de protecciónSalpicadura química, impacto
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO040025107964
- Protección UVProporciona protección UV
- VentilaciónVentilación indirecta