Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-1989, CSA Z94.3
- AjusteOTG
- Material del bastidorPoliuretano
- Material de la diademaElástico
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lente5
- Línea de productosV-Maxx
- Tipo de protecciónSalpicadura química, impacto
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO040025107995
- Protección UVProporciona protección UV
- VentilaciónVentilación indirecta