Motion
31-30135
Gafas láser GPT LGF - Resistentes a los arañazos, Lente azul, polímero, Tamaño universal
Artículo MI #04126045
No. Fabricante 31-30135
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas láser GPT LGF - Resistentes a los arañazos, Lente azul, polímero, Tamaño universal
Artículo MI #04126045
No. Fabricante 31-30135
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de onda de Od
    De 625 a 680 nm
  • Tamaño
    Universal

Details

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN 207
  • Se ajusta sobre las gafas
    Se ajusta sobre las gafas
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Incluye
    Bolsa de microfibra
  • Tipo de láser
    Diodo rojo
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Azul
  • Familia de colores de lentes
    Azul
  • Material de la lente
    Polímero
  • Estilo de lente
    Individual
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    GPT LGF
  • Características especiales
    Protectores laterales
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Tipo
    Gafas láser

Descripción general

Descripción del fabricante
VISTA COMPLETA DEL GPT LGF DE 31-30135 G

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo