Motion
31-40135
Gafas láser GPT LOTG - Resistentes a arañazos, lente azul, polímero, tamaño universal
Artículo MI #04126046
No. Fabricante 31-40135
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas láser GPT LOTG - Resistentes a arañazos, lente azul, polímero, tamaño universal
Artículo MI #04126046
No. Fabricante 31-40135
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de onda de Od
    De 625 a 680 nm
  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN 207
  • Se ajusta sobre las gafas
    Se ajusta sobre las gafas
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Incluye
    Bolsa de microfibra
  • Tipo de láser
    Diodo rojo
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Azul
  • Familia de colores de lentes
    Azul
  • Material de la lente
    Polímero
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    GPT LOTG
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Estilo de la patilla
    Amortiguado, flexible
  • Tipo
    Gafas láser

Descripción general

Descripción del fabricante
LOTE DE 31-40135 GPT, DIODO ROJO 625-680NM

También puede gustarle