Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de OdDe 600 a 1064 nm
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN 207, CE EN 208
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Estilo de marcoEnmarcado
- Material de la patilla de la monturaPlástico
- IncluyeBolsa de microfibra
- Tipo de láserNivel bajo
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteAzul
- Familia de colores de lentesAzul
- Material de la lentePolímero
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosPuntuación de GPT
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Estilo de la patillaFlexible
- TipoGafas láser