Motion
31-3990
Gafas láser GPT LGF - Resistentes a los arañazos, Lente rosa, Polímero, Tamaño universal
Artículo MI #04126071
No. Fabricante 31-3990
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas láser GPT LGF - Resistentes a los arañazos, Lente rosa, Polímero, Tamaño universal
Artículo MI #04126071
No. Fabricante 31-3990

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de onda de Od
    De 705 a 810 nm
  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN 207
  • Se ajusta sobre las gafas
    Se ajusta sobre las gafas
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Incluye
    Bolsa de microfibra
  • Tipo de láser
    Alejandrita
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Rosa
  • Familia de colores de lentes
    Rosa
  • Material de la lente
    Polímero
  • Estilo de lente
    Individual
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    GPT LGF
  • Características especiales
    Protectores laterales
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Tipo
    Gafas láser

Descripción general

Descripción del fabricante
31-3990 GPT LGF ALEX VISTA COMPLETA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno