Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de OdDe 810 a 1080 nm
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN 207
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Estilo de marcoEnmarcado
- IncluyeBolsa de microfibra
- Tipo de láserFiltro HT, YAG
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteVerde
- Familia de colores de lentesAmarillo
- Material de la lentePolímero
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosGPT LOTG
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Estilo de la patillaAmortiguado, flexible
- TipoGafas láser