Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de OdDe 800 a 1070 nm
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN 207, CE EN 208
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Estilo de marcoEnmarcado
- IncluyeBolsa de microfibra
- Tipo de láserCO2, YAG
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteVerde
- Familia de colores de lentesVerde
- Material de la lentePolímero
- LogotipoEsperiano
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosGPT XC
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- TipoGafas láser