Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN 207
- AjusteOTG
- IncluyeCable de seguridad para colgar
- Tipo de láserCO2, GaAs, Ti, YAG
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteVerde
- Material de la lentePlástico
- Línea de productosSello flexible GPT
- TipoGafas láser
- VentilaciónVentilación indirecta