Motion
31-21102
Gafas láser GPT Encore - Resistentes a los arañazos, Lente marrón, Polímero, Tamaño universal
Artículo MI #04126164
No. Fabricante 31-21102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas láser GPT Encore - Resistentes a los arañazos, Lente marrón, Polímero, Tamaño universal
Artículo MI #04126164
No. Fabricante 31-21102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de onda de Od
    200 a 532 nm, 800 a 1070 nm
  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN 207, CE EN 208
  • Se ajusta sobre las gafas
    Se ajusta sobre las gafas
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Incluye
    Bolsa de microfibra
  • Tipo de láser
    Armónicos, OD 7, YAG
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Marrón
  • Familia de colores de lentes
    Marrón
  • Material de la lente
    Polímero
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Puntuación de GPT
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Estilo de la patilla
    Flexible
  • Tipo
    Gafas láser

Descripción general

Descripción del fabricante
31-21102 GAFAS DE SEGURIDAD

También puede gustarle