Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de Od200 a 532 nm, 800 a 1070 nm
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN 207
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoEnmarcado
- IncluyeBolsa de microfibra
- Tipo de láserArmónicos, OD 7, YAG
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteMarrón
- Familia de colores de lentesMarrón
- Material de la lentePolímero
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosGPT LSK
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Estilo de la patillaAmortiguado, flexible
- TipoGafas láser



