Motion
31-80155
Gafas láser GPT XC - Antiempañamiento, Resistente a Ralladuras, Lente Ámbar, Polímero, Tamaño Universal
Artículo MI #04126170
No. Fabricante 31-80155
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas láser GPT XC - Antiempañamiento, Resistente a Ralladuras, Lente Ámbar, Polímero, Tamaño Universal
Artículo MI #04126170
No. Fabricante 31-80155
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de onda de Od
    200 a 532 nm, 850 a 1070 nm
  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z136.1, ANSI Z87+, CE EN207, CE EN208
  • Se ajusta sobre las gafas
    Se ajusta sobre las gafas
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Incluye
    Bolsa de microfibra
  • Tipo de láser
    Armónicos, YAG y armónicos
  • Revestimiento de la lente
    Antiempañamiento, resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Ámbar
  • Familia de colores de lentes
    Amarillo
  • Material de la lente
    Polímero
  • Logotipo
    Esperiano
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    GPT XC
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Tipo
    Gafas láser

Descripción general

Descripción del fabricante
31-80155 GAFAS DE SEGURIDAD