Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de Od200 a 532 nm, 850 a 1070 nm
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobación066, ANSI Z136.1, ANSI Z87.1-1989, CA 19, CE EN 207
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Estilo de marcoEnmarcado
- IncluyeBolsa de microfibra
- Tipo de láserArmónicos, YAG y armónicos
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteÁmbar
- Familia de colores de lentesAmarillo
- Material de la lentePolímero
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosGPT LOTG
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Estilo de la patillaAmortiguado, flexible
- TipoGafas láser